大額
リサイクル再生樹脂・金ラック
材質
フレーム=再生樹脂、表面=ガラス
色
金ラック
外形寸法(縦×横)(mm)
485×365
収納厚(mm)
2
フレーム厚さ(mm)
15
収納寸法・縦(mm)
439
収納寸法・横(mm)
318
規格
A3判
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24111334
DR-A3
¥
2,720
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください