日学
案内板 CS-115
グリーン購入法
適合
仕様
吊具:無
付属品
画鋲ピン6本
幅(mm)
417
厚さ(mm)
421
高さ(mm)
1280
質量(g)
5800
タイプ
掲示板/掲示板 掲示方法:ピン
材質(表面)
スチール
面数
両面
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24121974
CS-115
¥
32,230
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください