チェックライター FX-45

チェックライター FX-45 - ニッポー
(5件のレビュー)

机の引き出しにすっきり収まる、小型・軽量・コンパクト設計のチェックライターです。
軽いタッチキー操作で、入力しやすい文字配列です。
オートクランプ(自動紙押え)機能付です。
\マークの印字有無を選択できます。
印字圧を2段階で切り替えできます。

仕様自動紙押え装置、印字可能範囲:28mm~(奥行最大80mmまで)、自動スリープ機能、印字圧調整機能付(2段階)、\マーク有無選択機能、(10桁)トラスコ品番759-9366スノーホワイト&ブラック消費電力(W)最大25電源AC100(50/60Hz)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×233×97アズワン品番64-8249-35詰め替えインクFX-PAT内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24126838FX-45
31,800
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-19
用途: 手形発行時
製造業

手形、小切手の用紙の位置がわかりくい。台に記載されているところに置くと文字位置が欄の中に入らいない。毎回用紙セットするときに不安でしかたない。。
前に使っていた機種では、こんな思いしなかったのに・・・

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として改善を検討させていただきます。

対象商品 : 24126838
2022-05-06
用途: 事務
運輸・通信業

操作性大きさ申し分ない商品だと思います。値段相応です。

対象商品 : 24126838
2020-05-22
用途: 小切手等への数字等の打刻
金融・保険業

コンパクトで使い勝手が良いのでよかったです。(古いチエックライターが壊れたので助かりました。)

1が参考にしています
対象商品 : 24126838
2019-07-08
用途: 領収書の発行
株式会社金星運輸・通信業

使いやすくて簡単そうさで軽いから保管しやすいのが良いね

1が参考にしています
対象商品 : 24126838
2018-12-28
用途: 仕事で
有限会社中井電気電気・ガス・熱供給・水道業

使いがったが、いい商品だと思います
簡単にやりやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

チェックライター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする