ぺんてる
ネオセーブル<平筆> 14号
独自製法の特殊毛材を使った、水ふくみとコシの強さのバランスが良い画筆です。
軸にすべり止め、ころがり止め付き。
水彩絵具、アクリル系絵具、両方使えます。
サイズ
平筆14号
種別
平筆
軸径(Φmm)
9
寸法(mm)
穂先サイズ太さ約13.0
全長(mm)
189
質量(g)
7.1
エコマーク認定
認定
毛丈(mm)
約28
材質(軸)
再生PP
毛材
ナイロン繊維
本体サイズ(mm)
16×9×189
エコマーク認定番号
17 112 084
内容量
1本
注意
※アクリル系絵具は必ず乾く前に洗い落としてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24136884
ZBNF-14
¥350
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください