曜日別特売

高級画筆<馬毛> 丸筆 0号

高級画筆<馬毛> 丸筆 0号 - ぺんてる
(1件のレビュー)

水彩えのぐに適した、水ふくみの良いやわらかめの筆。
穂先のまとまりがよく、適度なコシがあります。
毛抜けに強い筆で、丈夫なプラスチック軸です。

種別丸筆材質軸/PS、穂先/馬毛・山羊毛・ナイロン、金具/真鍮サイズ丸筆0号毛丈(mm)11本体サイズ(mm)Φ5×215内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24140217ZBS1-0
150
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24140217ZBS1-024760479XZBNR-0ZBS1-0 ネオセーブル<丸筆> パック入り ぺんてる 24760479ネオセーブル<丸筆> パック入りぺんてる1本
219
税込241
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24140217
2024-09-01
用途: 塗装

程よくしなりが利いて使いやすい。豚などもあるけれど違いがある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする