曜日別特売

補充インキ SLR1 黄色

補充インキ SLR1 黄色 - ぺんてる(アストラム)
インク色
蛍光/黄
適合
e-line2(SLW10)
材質
キャップ:PE パイプ、フィルム:PP 中綿:ポリエステル繊維
質量(g)
5
寸法(Φ×Lmm)
10×95
インク
水性顔料
商品タイプ
補充用インク
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24141872XSLR1-G キイロ
100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする