カラーマーカー
WAGO は、ハードウェアとソフトウェアの完璧な連携により、高性能でカスタマイズ性の高いマーキングソリューションを提供します。
制御盤のマーキングのニーズに対して、WAGO は熱転写式 Smart Printer を提供しています。
このプリンタは、既存の CAE システム、WAGO Configurator Smart Designer、直感的なマーキングソフトウェア、Smart Script など、お客様のワークフローに合わせてさまざまなシステムからマーキングを印字します。
- 幅(mm)
- マーカストリップ:5
- 質量(kg)
- 8
- タイプ
- 梱包:ボックス
- 適合負荷
- 0.24(火災)
- 燃焼性
- UL94準拠:V2
- 内容量
- 1箱(5個)
マーカー/蛍光ペン の新着商品
カテゴリ



























