ニッペホームプロダクツ
ペイントマーカー 油性ペイントマーカー
不透明性・発色性に優れており、鮮やかで美しく仕上がります。
耐水性・耐候性・速乾性に優れており、屋内外で使用ができます。
用途
屋内外用。
トラスコ品番
685-0816
材質
合成樹脂(炭化水素系)、顔料、有機溶剤
寸法(mm)
ペン先:15
インク色
ブラック
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82741797
4976124372704
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください