LBM281D 蛍光ボードマーカー 太字 レイメイ藤井 24161716

蛍光ボードマーカー 太字

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24161716 品番LBM281D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥280
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ホワイトボード、ブラックボード、ガラス、アクリルに筆記可能

線幅(mm)8.0 インク色オレンジ 質量(g)27 タイプシングル 直径×長さL(Φmm×mm)18×125 インク水性顔料系 商品タイプ使い切り本体 線の太さ太字平芯

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24161716 LBM281D 15468594 LBM1047D 蛍光ボードマーカー・太字 レイメイ藤井 蛍光ボードマーカー・太字 レイメイ藤井 1本 249 税込274 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24161664
2022-12-24
用途:
メニュー変え
立ち飲み 井 しゃーぷ 様 (飲食業)

ボードに書く時、この太さが一番使いやすく、書きたい書体で書けるので、今後もリピートします♪

対象商品:
24161664
2021-07-13
用途:
お店新入荷商品のお知らせ
chambrette雑貨洋品店 様 (卸売・小売業)

色々使いましたが、こちらのマーカーが1番書きやすいのですが、なかなか他で買えないので嬉しいです!

対象商品:
24161664
2020-02-04
用途:
値札ボード用
サービス業

職場の方よりの依頼でしたので、私自身の使用感については申し上げかねますが、価格は大変満足して頂いたようです。

対象商品:
24161664
2018-08-27
用途:
鉄板焼きのお店の店頭のボードに使います、
岡本 どんどん 様 (飲食業)

お店の店頭のブラックボードにおススメメニューを書いてお知らせするのに使っています。書きやすく長持ちし、コスパも店舗で買うよりもいいので、リピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする