曜日別特売

カルゼ専用替刃

カルゼ専用替刃 - アルスカルゼ専用替刃 - アルス

ハイパワー造園バリカンカルゼDKW用の替刃です。

用途生垣、植え込みの整枝・葉刈り適合本体DKW-0335T-R、DKW-1035T-R全長(mm)430質量(g)400刃長(mm)350表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24164683DKW-35-1
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする