DINレール対応品 2段形端子台 FWUシリーズ

DINレール対応品 2段形端子台 FWUシリーズ - 壬生電機製作所

2段で任意の極数に組み立てられますのでスペース効率が上がります。
FWUターミナルは、アップ端子構造ですので、作業性がよく端子ネジの脱落がありません。
FWU-1E/FWU-2Eは、端子台を連結するとき側板として両端に使用します。
FWU-15のエンドプレートは左右非対称の形状となりますので、FWU-1E/FWU-2Eセットでお買い上げください。

取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM3.5×7.5定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)15使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)耐電圧(V/min)AC2500定格JIS定格インパルス耐電圧(kV)6定格絶縁電圧(V)600適合電線(mm2)(圧着)2締付トルク(N・m)0.8~1.2材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22856584FWU-15
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする