DINレール対応品 アース端子台 MBT-AEシリーズ
充電部に誤って指が触れることを防止したフィンガープロテクト形端子台です。
シリーズ全機種、海外安全規格認定品(IEC/EN・UL・CSA)です。
アップ端子ネジ構造ですので、端子ネジの脱落がなく配線作業が容易です。
取付方式DINレール
結線方式ネジ
使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)
準拠規格JIS C 8201-7-2、NECA C 2811(旧JIS C 2811)
定格JIS
材質本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V0)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(10個)
接続・省配線(制御機器) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04