ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)

ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
(3件のレビュー)

シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。
豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。

用途開き戸用タイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズストップ角度-ストップなし内容量1台
全14種類を絞り込む
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05584434P-7001アイボリホワイト180080030以下
8,010
7,498
8,248(税込)
当日出荷
05584443P-7001クリアグレー180080030以下
8,010
7,498
8,248(税込)
14日以内出荷
返品不可
05584592P-7002クリアグレー210090045以下
8,290
7,698
8,468(税込)
当日出荷
05584732P-7003アイボリホワイト210095065以下
11,150
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
40980633P-7003シルバー210095065以下
10,650
8,698
9,568(税込)
当日出荷
05584748P-7003バーントアンバー210095065以下
11,150
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
05584757P-7003クリアグレー210095065以下
11,150
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
05584766P-7003ブラック210095065以下
11,150
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
05584924P-7004シルバー2400105085以下
15,130
14,980
16,478(税込)
当日出荷
05584933P-7004アイボリホワイト2400105085以下
15,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
05584942P-7004バーントアンバー2400105085以下
15,630
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05584958P-7004クリアグレー2400105085以下
15,630
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05584967P-7004ブラック2400105085以下
15,630
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
05585073P-7005シルバー24001200120以下
21,220
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55287077
2023-12-08
用途: 事務所ドアの修理

故障したものと同一メーカーで、置き換えも問題なく出来ました。調整せず使用して問題発生せず、満足です。

対象商品 : 40980633
2021-12-10
用途: 扉の交換部品として
山王ファシリティーズ株式会社サービス業

取付の型紙入りなので、簡単に取付出来ました。
説明書入りで、解りやすい

対象商品 : 05584924
2018-12-24
用途: 重量のある大型扉

当日出荷で、メーカーの設定のままで非常ににスムースな開閉ができ、
これには満足ですが、検索したときの画面が不親切でした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする