曜日別特売

10t被覆銅 管 直管(ロー付用)

10t被覆銅 管 直管(ロー付用) - オーケー器材
(1件のレビュー)

新冷媒対応。

長さ(m)4対応冷媒種別R32,R410A,R407C等内容量1本
全9種類を絞り込む
最高使用圧力(MPa)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
種別
最高使用圧力(MPa)
外径(mm)
保温材厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24167578K-HC4B液管に使用する場合のみ国土交通省仕様、(質別)1/2H34.8(保温材)34.510
11,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
24167587K-HC5B液管に使用する場合のみ国土交通省仕様、(質別)1/2H34.8(保温材)3810
15,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
24167596K-HC6B(質別)1/2H34.8(保温材)4110
18,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
24167605K-HC7B(質別)1/2H34.8(保温材)4510
23,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
24167614K-HC10B(質別)1/2H34.8(保温材)4810
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
24167623K-HC11B(質別)1/2H24.3(保温材)51.510
28,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
24167632K-HC12B(質別)1/2H24.3(保温材)54.510
34,800
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
24167648K-HC14B(質別)1/2H24.3(保温材)60.510
52,100
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
24167562K-HC3B液管に使用する場合のみ国土交通省仕様、(質別)1/2H34.8(保温材)278
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24167562K-HC3B45325579K-HCE3B画像準備中10t被覆銅管 直管(ロー付用)【国交省仕様】オーケー器材1本(4m)
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24167587
2020-07-30
用途: 給湯管
大豊軒 白雲

翌日に、真っすぐの状態で送られてきてよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする