オーケー器材
20t被覆銅管高断熱直管(ロー付用)
新冷媒対応。
通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。
長さ(m)
4
適合
(質別)1/2H
種別
3
最高使用圧力(MPa)
4.8
保温材厚(mm)
20
対応冷媒種別
R32,R410A,R407C等
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
外径(mm)
外径×厚さ(mm) 銅管
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24167657
K-HCH4B
-
(保温材)54.5
12.70×0.8
¥
17,500
¥
16,980
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24167666
K-HCH5B
-
(保温材)58
15.88×1.0
¥
22,800
¥
21,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24167675
K-HCH6B
-
(保温材)61
19.05×1.05
¥
27,400
¥
26,980
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24167684
K-HCH7B
-
(保温材)65
22.22×1.20
¥
33,600
¥
31,980
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24167693
K-HCH10B
-
(保温材)68
25.40×1.35
¥
43,400
¥
41,980
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24167702
K-HCH11B
-
(保温材)71.5
28.58×1.55
¥
53,500
¥
51,980
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24167718
K-HCH12B
-
(保温材)74.5
31.75×1.70
¥
62,200
¥
57,980
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24167727
K-HCH14B
-
(保温材)80.5
38.10×2.0
¥
86,600
¥
83,980
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72910401
K-HCH10B【ワケあり】
※理由あり(未使用・開封済み)
(保温材)68
25.40×1.35
¥
36,200
¥
34,980
¥
28,980
アウトレット
¥
31,878
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください