オーケー器材
20t被覆銅 管 直管(ロー付用)
通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。新冷媒対応。
長さ(m)
4
適合
(質別)1/2H
保温材厚(mm)
20
対応冷媒種別
R32,R410A,R407C等
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
最高使用圧力(MPa)
外径(mm)
外径×厚さ(mm) 銅管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24167745
K-HCT10B
3
4.8
(保温材)68
25.40×1.0
¥
35,300
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24167754
K-HCT11B
2
4.3
(保温材)71.5
28.58×1.0
¥
41,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24167736
K-HCT7B
3
4.8
(保温材)65
22.22×1.0
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください