曜日別特売

10t被覆 銅管 ペアコイル

10t被覆 銅管 ペアコイル - オーケー器材

新冷媒対応。

適合(質別)0コイル長(m)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等内容量1巻
注意
※個人宅への配送は出来ません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
種別
外径(mm)
保温材厚(mm)
外径×厚さ(mm) 銅管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24167763K-HP23E4.83(保温材)(6.35×0.8)24,(9.52×0.8)2786.35×0.8,9.52×0.8
54,700
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
24167772K-HP24E4.32(保温材)(6.35×0.8)24,(12.70×0.8)34(6.35×0.8)8,(12.70×0.8)106.35×0.8,12.70×0.8
66,000
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
24167788K-HP35E4.32(保温材)(9.52×0.8)27,(15.88×1.0)38(9.52×0.8)8,(15.88×1.0)109.52×0.8,15.88×1.0
47,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
24167797K-HP36E4.32(保温材)(9.52×0.8)27,(19.05×1.2)41(9.52×0.8)8,(19.05×1.2)109.52×0.8,19.05×1.2
61,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24167788K-HP35E45325554K-HPE35E画像準備中10t被覆銅管 ペアコイル【2種】オーケー器材1巻(20m)
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24167797K-HP36E45325570K-HPE36E画像準備中10t被覆銅管 ペアコイル【2種】オーケー器材1巻(20m)
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする