曜日別特売

8t被覆 銅管 シングルコイル

8t被覆 銅管 シングルコイル - オーケー器材

新冷媒対応。

適合液管に使用する場合のみ国土交通省仕様、(質別)0コイル長(m)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等内容量1巻
注意
※個人宅への配送は出来ません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
種別
外径(mm)
保温材厚(mm)
外径×厚さ(mm) 銅管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24167824K-HS4E4.32(保温材)341012.70×0.8
45,800
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24167833K-HS5E4.32(保温材)381015.88×1.0
67,200
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24167842K-HS6E4.32(保温材)411019.05×1.2
94,400
92,980
102,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24167806K-HS2E4.83(保温材)2486.35×0.8
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
24167815K-HS3E4.83(保温材)2789.52×0.8
16,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24167806K-HS2E45325536K-HSE2E画像準備中10t被覆銅管 シングルコイル【国交省仕様】オーケー器材1巻(20m)
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24167815K-HS3E45325545K-HSE3E画像準備中10t被覆銅管 シングルコイル【国交省仕様】オーケー器材1巻(20m)
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする