(No.192-2) ダクタイル製 F型10K ゲート弁【要部SUS403】(DS)

(No.192-2) ダクタイル製 F型10K ゲート弁【要部SUS403】(DS) - 昭和バルブ
最高使用圧力(MPa)
(220℃以下の油・空気・蒸気および脈動水)1.18
(220℃以下のガス)1.18
(120℃以下の静流水)1.37
材質(要部)SUS403形状ストレート材質(本体)FCD450-10接続方式管フランジ使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ内容量1個
注意
※高圧ガス取締法に定める毒性ガスには使用不可。
※JV4-3適合品。
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24183328SHW-192-2100410K
161,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
24183337SHW-192-2125510K
237,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
24183346SHW-192-2150610K
258,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
24183355SHW-192-2200810K
360,000
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
24183364SHW-192-250210K
86,600
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
24183373SHW-192-2652-1/210K
104,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
24183382SHW-192-280310K
134,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする