(No.193-2) ダクタイル製 F型10K グローブ弁【要部SUS403】(DS)

(No.193-2) ダクタイル製 F型10K グローブ弁【要部SUS403】(DS) - 昭和バルブ
最高使用圧力(MPa)
(220℃以下の油・空気・蒸気および脈動水)1.18
(220℃以下のガス)1.18
(120℃以下の静流水)1.37
材質(要部)SUS403形状ストレート材質(本体)FCD450-10接続管フランジ使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ内容量1個
注意
※高圧ガス取締法に定める毒性ガスには使用不可。
※JV4-3適合品。
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24183398SHW-193-2100410K
176,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
24183407SHW-193-2125510K
299,000
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
24183416SHW-193-2150610K
371,000
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
24183425SHW-193-2200810K
602,000
519,800
571,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
24183434SHW-193-250210K
88,700
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
24183443SHW-193-2652-1/210K
107,000
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
24183452SHW-193-280310K
129,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする