昭和バルブ
(No.272) ダクタイル製 ネジ込 10K グローブ弁【要部13Cr・SB】
最高使用圧力(MPa)
(220℃以下の油・空気・蒸気・ガスおよび脈動水)0.98
(120℃以下の静流水)1.37
材質
(要部)13Cr
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
接続
Rc
使用流体
油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
グローブバルブ
内容量
1個
注意
※JV4-2適合品。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24183705
SHW-272
15
1/2
¥
4,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24183714
SHW-272
20
3/4
¥
5,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24183723
SHW-272
25
1
¥
7,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24183732
SHW-272
40
1-1/2
¥
16,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24183748
SHW-272
50
2
¥
23,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材