(No.273) ダクタイル製 F型10K グローブ弁【要部13Cr・SB】

(No.273) ダクタイル製 F型10K グローブ弁【要部13Cr・SB】 - 昭和バルブ
最高使用圧力(MPa)
(220℃以下の油・空気・蒸気・ガスおよび脈動水)0.98
(120℃以下の静流水)1.37
材質(要部)13Cr形状ストレート材質(本体)FCD-S接続管フランジ使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ内容量1個
注意
※JV4-2適合品。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24183757SHW-273151/210K
11,500
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
24183766SHW-273203/410K
12,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
24183775SHW-27325110K
17,400
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
24183784SHW-273401-1/210K
31,300
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
24183793SHW-27350210K
39,900
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする