曜日別特売

(No.38-1) JIS10K 鋳鉄 外捻子式 ゲート弁【要部CAC406】

(No.38-1) JIS10K 鋳鉄 外捻子式 ゲート弁【要部CAC406】 - 昭和バルブ
最高使用圧力(MPa)
(120℃以下の静流水)1.37
(飽和蒸気)0.20
材質(要部)CAC406形状ストレート材質(本体)FC200接続方式管フランジ/外捻子式使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24183872SHW-38-1100410K
90,200
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
24183888SHW-38-1125510K
128,000
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
24183897SHW-38-1150610K
170,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
24183906SHW-38-1200810K
278,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
24183915SHW-38-150210K
43,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
24183924SHW-38-1652-1/210K
50,500
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
24183933SHW-38-180310K
63,400
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする