曜日別特売

(No.38-2) JIS10K 鋳鉄 外捻子式 ゲート弁【要部SUS403】

(No.38-2) JIS10K 鋳鉄 外捻子式 ゲート弁【要部SUS403】 - 昭和バルブ
材質(要部)SUS403形状ストレート材質(本体)FC200接続方式管フランジ/外捻子式使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24183942SHW-38-2100410K
102,000
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
24183958SHW-38-2125510K
146,000
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
24183967SHW-38-2150610K
194,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
24183976SHW-38-2200810K
315,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
24183985SHW-38-250210K
49,700
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
24183994SHW-38-2652-1/210K
57,700
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
24184003SHW-38-280310K
71,800
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする