曜日別特売

安全ベスト 70003

安全ベスト 70003 - Asahicho(旭蝶繊維)安全ベスト 70003 - Asahicho(旭蝶繊維)安全ベスト 70003 - Asahicho(旭蝶繊維)安全ベスト 70003 - Asahicho(旭蝶繊維)安全ベスト 70003 - Asahicho(旭蝶繊維)安全ベスト 70003 - Asahicho(旭蝶繊維)安全ベスト 70003 - Asahicho(旭蝶繊維)安全ベスト 70003 - Asahicho(旭蝶繊維)

夜間の視認性を高める再帰性反射材を使用
大きなマジックテープで簡単着脱
頼もしい反射力の7mmの幅広テープにダイヤの型押しを施し、水の侵入を防いではがれにくさをアップ!(ただし、グリーン×シルバーはダイヤ型押し加工を行っておりません)

材質メッシュ/ポリエステル、パイピングテープ/ナイロン、反射テープ/ポリ塩化ビニール・高輝度マイクロプリズム反射材種類ベスト型テープ幅(mm)70内容量1着
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2420296470003F7
2,900
1,998
2,198(税込)
当日出荷
2420297370003F17
2,900
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
2420298270003F60
2,900
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
2420299870003F76
2,900
1,998
2,198(税込)
当日出荷
2420300770003F77
2,900
1,998
2,198(税込)
当日出荷
2420301670003XXL7
4,400
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
2420302570003XXL17
4,400
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
2420303470003XXL60
4,400
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
2420304370003XXL76
4,400
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
2420305270003XXL77
4,400
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする