大型カラータッチパネルを搭載
2ch同時測定・表示が可能
電気伝導率/pH/ORP/イオン/溶存酸素センサの接続が可能
JP17 (第十七改正日本薬局方) 製薬用水の電気伝導率を自動安定判断
多検体の自動測定に対応(ターンテーブル TTT-710に接続可能)
データメモリー機能 (各ch2000データ)
USB標準装備 (USBメモリー/PC接続対応)
外部プリンタ接続対応
新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載
仕様pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正
イオン校正:最大5点校正
温度校正:1点校正
セット内容電極アタッチメント:J(0IB00005)、DP(0IB00007)、ION(0IB00006)、ポリビーカ150mL(3個)(0DE00001)、ACアダプタ(7430880K)、電源コード(118C229)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)タイプタッチパネル搭載タイプ電源AC100~240V(専用ACアダプター)測定項目pH、ORP、イオン、電気伝導率、電気抵抗率、塩分濃度、TDS(全溶存固形物量)、溶存酸素、飽和率本体寸法(mm)130×60×230本体質量(kg)0.9機能印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可データメモリ2000データ消費電力(VA)約18アズワン品番61-8518-29性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)内容量1台