東亜DKK
ORP複合電極 キャル・メモ
白金、比較、温度センサを一体化したORP測定用電極。
適合
Xシリーズ、Jシリーズ
種別
濃度モニター(フロート)、銀イオントラップ
測定範囲
計器の指示範囲
タイプ
一般用
測定範囲(℃)
0~50
試料容量(mL)
1
アズワン品番
61-8518-32
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24203235
PST-5821C
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください