NOKクリューバー
AMBLYGON TA30/0
耐熱性、耐水性に優れている。
AMBLYGON TA 30/0は、集中給脂装置での使用も可能。
用途
製紙機械、洗浄装置、塗装ライン、ファンなどの 軸受。
ちょう度
0号
商品タイプ
ウレアグリース
特性
耐熱性、耐水性
タイプ
耐熱・耐水用
使用温度範囲(℃)
-20~160
増ちょう剤
ウレア
基油
鉱油
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶(18kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26761568
PB0110-A00G6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください