曜日別特売

スペースユニット

スペースユニット - アイリスオーヤマスペースユニット - アイリスオーヤマスペースユニット - アイリスオーヤマスペースユニット - アイリスオーヤマスペースユニット - アイリスオーヤマ

リビングやキッチン、洗面所のちょっとしたスペース(隙間)を有効活用することができる収納ラックです。付属の連結金具で商品同士を縦方向・横方向に組み合わせて使用できます。連結することで、様々な大きさの隙間に対応できます(安全面を考えて、縦連結は2つまでしかできません)。棚は可動棚なので、収納物に合わせて高さを調節できます(棚受けピン用の穴のピッチ間隔は約3.2cmです)。

仕様可動棚付属品連結ボルト2本、プラキャップ12個、目隠しシール4枚、棚受ピン8個材質プリント紙化粧パーティクルボードホワイト/ブラウン段数3高さ(cm)88奥行き(cm)29内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
幅(cm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24223352UB-901581524
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
24223368UB-9020102030
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
24223377UB-9025122536
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
24223386UB-9030143042
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
24223395UB-9035163548
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする