曜日別特売

ウッドトップチェスト 幅73cm MG

ウッドトップチェスト 幅73cm MG - アイリスオーヤマウッドトップチェスト 幅73cm MG - アイリスオーヤマウッドトップチェスト 幅73cm MG - アイリスオーヤマ

【2色×5サイズ】引出しはスムーズに引き出せる金属レールを使用。側面と後面にもカバーすることで、ホコリが入りにくくなっています。耐久性に優れた木天板で、シンプルなデザインがお部屋をすっきりみせます。脚が付いており、掃除がしやすいうえに、高級感を演出してくれます。

注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
段数
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24235742MG-7271台-ブラウン天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂・MDF)、フレーム・引出・脚:ポリプロピレン、前パネル:スチロール樹脂、レール:スチール
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
58416337MG-7261個-ホワイト(本体)ウォールナットブラウン(天板)天板:合成樹脂化粧繊維板
フレーム・引出し・脚:ポリプロピレン(PP)
レール:スチール
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58416346MG-7271個-ホワイト(本体)ウォールナットブラウン(天板)天板:合成樹脂化粧繊維板
フレーム・引出し・脚:ポリプロピレン(PP)
レール:スチール
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24223833MG-7231台3ブラウン天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂・MDF)、フレーム・引出・脚:ポリプロピレン、前パネル:スチロール樹脂、レール:スチール
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24223842MG-7241台4ブラウン天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂・MDF)、フレーム・引出・脚:ポリプロピレン、前パネル:スチロール樹脂、レール:スチール
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24223858MG-7251台5ブラウン天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂・MDF)、フレーム・引出・脚:ポリプロピレン、前パネル:スチロール樹脂、レール:スチール
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24223867MG-7261台6ブラウン天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂・MDF)、フレーム・引出・脚:ポリプロピレン、前パネル:スチロール樹脂、レール:スチール
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49017945MG-7231個-ホワイト(本体)ウォールナットブラウン(天板)天板:合成樹脂化粧繊維板、フレーム・引出し・脚:ポリプロピレン(PP)、レール:スチール
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
49017954MG-7241個-ホワイト(本体)ウォールナットブラウン(天板)天板:合成樹脂化粧繊維板、フレーム・引出し・脚:ポリプロピレン(PP)、レール:スチール
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
49017963MG-7251個-ホワイト(本体)ウォールナットブラウン(天板)天板:合成樹脂化粧繊維板、フレーム・引出し・脚:ポリプロピレン(PP)、レール:スチール
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
24223815MG-5561台6ブラウン天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂・MDF)、フレーム・引出・脚:ポリプロピレン、前パネル:スチロール樹脂、レール:スチール
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24223824MG-5571台7ブラウン天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂・MDF)、フレーム・引出・脚:ポリプロピレン、前パネル:スチロール樹脂、レール:スチール
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
沖縄地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする