曜日別特売
MG-723 ウッドトップチェスト 幅73cm MG アイリスオーヤマ 49017945

ウッドトップチェスト 幅73cm MG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は段数・色・内容量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ホワイト(本体)ウォールナットブラウン(天板)
注文コード
49017945
品番
MG-723
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

【2色×5サイズ】引出しはスムーズに引き出せる金属レールを使用。側面と後面にもカバーすることで、ホコリが入りにくくなっています。耐久性に優れた木天板で、シンプルなデザインがお部屋をすっきりみせます。脚が付いており、掃除がしやすいうえに、高級感を演出してくれます。

色
ホワイト(本体)ウォールナットブラウン(天板)
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板、フレーム・引出し・脚:ポリプロピレン(PP)、レール:スチール
仕様
完成品
トラスコ品番
410-1103
質量(kg)
11.2
高さ(mm)
645
奥行(mm)
420
間口(mm)
730
引出し数
3
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
645×360×145
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする