ラミネートフィルム横型 A4 100枚入 100μ

ラミネートフィルム横型 A4 100枚入 100μ - アイリスオーヤマラミネートフィルム横型 A4 100枚入 100μ - アイリスオーヤマ
(14件のレビュー)

A3サイズ用ラミネーターを使用してA4サイズを横向きにラミネートできるラミネートフィルムです。A4サイズを横向きにラミネートすることで用紙の短手を通すことになるため、加工時間が約30%短縮されます。LZY-A420・A4100が100ミクロン、LZY-5A4100が150ミクロンの厚さです。

トラスコ品番413-0774材質ポリエステル、EVA寸法(mm)303×216質量(kg)1.49厚さ(μm)100アズワン品番65-2045-07内容量1箱(100枚)
注意
ラミネートにはA3サイズラミネーターを使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24225942LZY-A4100A4
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24225942
2024-03-12
用途: 事務作業
てしお温泉夕映サービス業

非常に使いやすくて、作業効率が上がり、大満足です。

対象商品 : 24225942
2021-11-03
用途: 横長の札のラミネート
その他業種

A4を横長に3枚にカットした札をラミネートするのに購入しました。普通の縦長タイプではセットが大変だろうと思い、他社のガイド有りのものを検討しましたが、本品と値段が余り変わらないので、作業がしやすい本品にしました。
普通のラミネートより作業が早くなり、通電時間が短くなるので節約になると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 24225942
2022-01-23
用途: 屋外掲示物に使用

屋外掲示物をラミネートするのに使用。角も丸くなっているので後でカットしなくて済む。安物のラミネータを使ったが特にシワになることもなくきれいに仕上がった。

対象商品 : 24225942
2022-01-07
用途: 資料の掲示
その他業種

掲示物の保護のために購入。横型なので、ラミネートする時間が短縮でき、大量に使用すると、かなりの時間の短縮につながります。

対象商品 : 24225942
2022-03-24
用途: お店でPOP等ラミネート加工したいものに使用します
その他業種

丈夫で良いと思います。簡単に使えますし、重宝しています。

対象商品 : 24225942
2022-02-22
用途: 案内看板
不動産業

リピーターです 満足です、何時も早い対応ありがとうございます

対象商品 : 24225942
2021-08-19
用途: PRパンフのラミネート
株式会社コガネイ製造業

厚み等の精度も良好で、ラミネートが歪みなく出来上がった。

対象商品 : 24225942
2020-06-27
用途: ラミネート
製造業

不器用な私でもずれずにきれいにラミネート出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする