曜日別特売

LED電球 E26 485lm 40W相当 広配光 電球色

LED電球 E26 485lm 40W相当 広配光 電球色 - アイリスオーヤマ

トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準達成のLED電球です。キッチンや脱衣所などへのご使用に最適です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です(*密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)長寿命約40,000時間でランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。

トラスコ品番818-3608材質アルミ、ポリカーボネート、PBT電源(V)100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)4.9定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.1エネルギー消費効率(Lm/W)99使用場所屋内用配光角度(°)約220光色電球色明るさ一般電球40W形相当電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24229248LDA5L-G-4T2
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24229248LDA5L-G-4T260368062LDA5L-G-4T5LDA5L-G-4T2 LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマ 60368062LED電球 E26 広配光 T5アイリスオーヤマ1個
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする