カラー化粧棚板 90cm 1.8cm

カラー化粧棚板 90cm 1.8cm - アイリスオーヤマカラー化粧棚板 90cm 1.8cm - アイリスオーヤマカラー化粧棚板 90cm 1.8cm - アイリスオーヤマカラー化粧棚板 90cm 1.8cm - アイリスオーヤマカラー化粧棚板 90cm 1.8cm - アイリスオーヤマカラー化粧棚板 90cm 1.8cm - アイリスオーヤマカラー化粧棚板 90cm 1.8cm - アイリスオーヤマカラー化粧棚板 90cm 1.8cm - アイリスオーヤマ
(18件のレビュー)

軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。

内容量1枚
注意
※配送先の道幅が狭い場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全29種類を絞り込む
29種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
材質
幅(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79423665LBC-930N18天然木(集成材・化粧紙)900アッシュホワイト-
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
79423690LBC-930N18天然木(集成材・化粧紙)900アッシュブラウン-
オープン
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
06529805LBC-930N-天然木(集成材・化粧紙)900アッシュグレー-
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06529900LBC-940N-天然木(集成材・化粧紙)900アッシュホワイト-
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57840212LBC-920---ホワイト900×200×18
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
車上渡し
57840255LBC-925---ホワイト900×250×18
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
車上渡し
49013842LBC-930---ホワイト900×300×18
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
06529909LBC-940N-天然木(集成材・化粧紙)900アッシュグレー-
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49013867LBC-945---ホワイト900×450×18
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
49013885LBC-960---ホワイト900×600×18
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
06529918LBC-940N-天然木(集成材・化粧紙)900アッシュブラウン-
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49013833LBC-930---ブラック900×300×18
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
49013851LBC-945---ブラック900×450×18
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
49013876LBC-960---ブラック900×600×18
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
57840246LBC-920---ブラック900×200×18
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
車上渡し
出荷予定:2026年4月9日
57840282LBC-925---ブラック900×250×18
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
車上渡し
24230072LBC-93518ファルカタランバーコア900ホワイト900×350×18
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
24230124LBC-93518ファルカタランバーコア900ブラック900×350×18
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
特別運賃
24230133LBC-94018-900ホワイト900×400×18
オープン
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
24230185LBC-94018-900ブラック900×400×18
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
57840264LBC-925---ハニービーチ900×250×18
オープン
取扱い終了
車上渡し
代替品有
24230167LBC-94018ファルカタランバーコア900ハニービーチ900×400×18
オープン
取扱い終了
代替品有
57840221LBC-920---ハニービーチ900×200×18
オープン
取扱い終了
返品不可
車上渡し
57840237LBC-920---ダークオーク900×200×18
オープン
取扱い終了
車上渡し
57840273LBC-925---ダークオーク900×250×18
オープン
取扱い終了
車上渡し
24230054LBC-93018ファルカタランバーコア900ハニービーチ900×300×18
オープン
取扱い終了
24230106LBC-93518ファルカタランバーコア900ハニービーチ900×350×18
オープン
取扱い終了
24230212LBC-94518ファルカタランバーコア900ハニービーチ900×450×18
オープン
取扱い終了
返品不可
24230237LBC-96018ファルカタランバーコア900ハニービーチ900×600×18
オープン
取扱い終了
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57840264LBC-92557840255LBC-925LBC-925 カラー化粧棚板 90cm 1.8cm アイリスオーヤマ 57840255カラー化粧棚板 90cm 1.8cmアイリスオーヤマ1枚
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24230167LBC-94006529900LBC-940NLBC-940 カラー化粧棚板 90cm 1.8cm アイリスオーヤマ 06529900カラー化粧棚板 90cm 1.8cmアイリスオーヤマ1枚
1,998
税込2,198
色違い

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-29
用途: 既設戸棚へ棚板追加

強度の割りには軽量で良い商品でした
サイズも厚みもピッタリでした

対象商品 : 24230106
2022-09-10
用途: 棚板として使用するため購入
製造業

シュリンクフィルムで包装された状態で出荷されてくるのは良いのですが到着時には既に端部に傷やよれがついていました。
作業時に養生テープで仮止めして寸法合わせをして剥がしただけでも表面の化粧シートが養生テープにくっついてはがれて来てしまいました。粘着力の低い養生テープでは段ボールでもはがれてついてくる事は多くないので、綺麗な化粧表面に油断してサッと剥がしたらこのザマでした。見た目の印象からくる強度・耐久性よりも脆いというか弱いというか丁寧に扱わなければならない商品であるとの印象を受けました。(だからシュリンク包装せざるを得ないのかな?)
まあ、構造部材になるような材木よりは柔らかく加工性は良いので軽DIY用途にはよろしいかと思います。

対象商品 : 49013842
2021-08-09
用途: クローゼットへの設置
建設業・工事業

商品配送のスピードも早く、満足です。
品質も特には問題なさそうです。
次回も注文させて頂きます。

対象商品 : 57840221
2021-09-08
用途: 棚板
大森編物研究所

強度は日が経ってみないとわかりませんが見た目はなかなかいいです

1が参考にしています
対象商品 : 49013842
2021-01-04
用途: 棚の取付
佐藤電研

18mmの厚さがあるので、反りは出ないだろうとおもって左右2か所で支えました。しかし2週間後真ん中がやや下がってしまい、中心も支えることにしました。棚にはDVDレコーダーがのっているだけです。

1が参考にしています
対象商品 : 49013833
2021-04-29
用途: 追加の棚板用として購入
不動産業

以前より本商品はホームセンターで購入しておりましたが、今回はお値段が魅力的だったので購入させて頂きました

対象商品 : 49013833
2019-12-09
用途: 日常の工作や大工作業時

しっかりした板で、表面が薄いビニールでコーティングしてあり、丈夫に使える。

対象商品 : 24229826
2019-10-09
用途: 書斎用サイドテーブルの拡張用として使用
その他業種

折りたためるよう金具を併用したが拡げた時にサイドテーブルと一体化して良い出来栄えで満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする