曜日別特売

ネット通販ポスト

ネット通販ポスト - アイリスオーヤマネット通販ポスト - アイリスオーヤマネット通販ポスト - アイリスオーヤマ
(3件のレビュー)

メール便等の大きな配達物がたっぷり入り、不在による再配達問題を解決するネット通販ポスト・ボックスです。これまで折り曲げられていた新聞や雑誌もキレイに入り、商品の破損を防ぎます。壁にかけてすっきり使える壁掛けタイプです。

材質ポリプロピレン寸法(mm)取手口:(幅)約240×(奥行)約130質量(kg)約1.4kg間口(mm)(幅)約285×(奥行)約90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×約162×約394使用の目安配達物量(目安):A4大厚み2cmの物が約3個入る大きさ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24231384H-NP395
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-05-29
用途: 自宅用
建設業・工事業

軽いので外壁の負担も少なく取り付けも簡単でした。ただ外壁の色と同じ感じなので少し同化していて見にくいです。色換えをしようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 24231384
2021-04-12
用途: 郵便受けとして購入した
株式会社 高建工業

ふたの取付け部分が弱く破損していたので二度交換してもらった対応はよかったが製品はもっとしっかりしたもにしてほしい。

3が参考にしています
対象商品 : 24231384
2018-10-01
用途: 既存ステンポストからの交換
海士町役場

海に近い立地なため、既存のステンレスのポストが錆びついて、壊れてしまったため樹脂製のこちらの商品を選びました。
お値段も安かったので仕方ありませんが、本体が薄いのでいつまでもつかは心配です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする