3M(スリーエム)
紛体塗装マスキング・スプライス用ポリエステルテープ 8901
耐熱性良好、
シリコーン処理面へ接着可能
用途
粉体塗装マスキング、スプライス
テープ厚さ(mm)
0.060
伸び(%)
120
引張強度(N/cm)
51
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
色
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24258508
8901 50X65
1箱(24巻)
50.8
65.8
ポリエステル
塗装用
青
シリコーン
3.92N/cm
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
27155442
8901 25X65
1箱(36巻)
25.4
65.8
ポリエステル
塗装用
青
シリコーン
3.92N/cm
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください