ELPA
シャンデリア E12 40W
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。
シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金
E12
電球形状
シャンデリア形
定格電圧(V)
110
全長(mm)
95
消費電力(W)
40
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24258745
G-73NH(W)
ホワイト
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
24258754
G-73NH(C)
クリア
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください