曜日別特売

検電ペン 100/200V

検電ペン 100/200V - ELPA検電ペン 100/200V - ELPA

非接触式(AC)と接触式(AC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンタイプの検電計です。
非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。AC100V/200Vの電圧判別機能付き。 (接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別ができません。)
暗所で便利なLEDライト付き。LEDボタンを押すたびにLEDライトのON/OFFが可能。

電源LR44ボタン電池X2個(テスト用内蔵)機能感度調整、照明使用温湿度範囲0℃~+40℃/75%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~+50℃/75%RH以下(但し、結露のないこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電圧範囲(V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24259488V-175 ~ 100017.5×132×18約24(電池含む)17.518132
オープン
3,608
3,969(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする