曜日別特売

点灯管FG-1P

点灯管FG-1P - ELPA点灯管FG-1P - ELPA点灯管FG-1P - ELPA
(3件のレビュー)

10~30W用
直管蛍光灯:10・15・20・30(形)
丸形蛍光灯:15・20・30(形)
コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)

口金P21(差し込み式)定格作動回数約6000回以上適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)全長(mm)38種類FG-1P(10~30W形用)定格電圧(V)100金具差込式形名P形管径21mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24259908G-51BN
オープン
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-11
用途: 作業場の照明用
株式会社エイ・シー・エム製造業

とにかく納期が早く、買いに行く手間が省け、助かっています。

対象商品 : 24259908
2024-02-08
用途: レントゲン写真診断用
西井一浩クリニック医療・福祉・介護関連業

物でした物でしたのでなかなか見つけるのが難しかったですが、ようやくこちらにありました。無事使用することが出来て助かりました。

対象商品 : 24259908
2020-09-14
用途: 照明器具の球替え
医療・福祉・介護関連業

特に不都合などはないように思われます。使用予定箇所の器具には適合
しなかった(部署側の申告間違い)ので、ストックにしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする