曜日別特売

耐震球20W

耐震球20W - ELPA耐震球20W - ELPA耐震球20W - ELPA耐震球20W - ELPA
(2件のレビュー)

耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。

用途外灯・門灯・工場の保安室に、振動の多い場所などに電球の種類耐震球電球形状一般電球形定格消費電力(W)20定格電圧(V)110クリア内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24260084EVP110V20WA55C
オープン
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24260084
2020-11-19
用途: 電球交換
その他業種

安いと思います。心置きなく取り替える事が出来ます。消耗品なので助かります。

対象商品 : 24260084
2019-01-30
用途: 生活用品用
製造業

特に問題なく使えてます。
すぐに切れたりということもなく、
ちゃんと光ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする