曜日別特売

電話機用充電池

電話機用充電池 - ELPA
仕様
安全装置内蔵
タイプ
ニッケル水素電池
定格電圧(V)
2.4
適合機種メーカー
ユニデン BT-794同等品
定格容量
800mAh
バッテリー容量(mAh)
800
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24261938THB-225
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24261938THB-22522574152TSA-220TSA-220 大容量長持ち電話機用充電池 ELPA 22574152大容量長持ち電話機用充電池ELPA1個
¥1,899
税込¥2,089
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする