曜日別特売

温・湿度計

温・湿度計 - ELPA温・湿度計 - ELPA
(1件のレビュー)

壁掛式
お部屋の快適環境管理に
省エネの目安に温度・湿度の確認を

精度
温度計:バイマテリアル式湿度センサ/±5%RH(30~70%RH)±7%RH
、湿度計:ガラス管式温度計/±1℃(0~30℃)±2℃
材質ABS質量(g)46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×285分解能温度計1目盛1℃、湿度計1目盛2%RH温度測定範囲(℃)-30~50湿・温度計バイマテリアル式湿度センサ、ガラス管式温度計設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24262507OS-02
オープン
855
941(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 室内空調管理
サービス業

お手頃価格帯の温湿度計をいくつか並べて実験しました。
このタイプの温湿度計では、棒状の温度計はどの製品も同じような数値を示します。
いっぽう丸いアナログ針タイプの湿度計は製品ごとに数値のばらつきが大きいです。
やや高価な他の湿度計などがおよそ50%のとき、こちらのELPA OS-02 は60%以上と高い数値を示していました。
そこで自己責任ながら湿度計の裏側にある隙間から爪楊枝でつんつんして取付位置を回転させることで、
針の位置を調整しました。その後の湿度変化にも追随して信頼できそうな数値を示しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする