曜日別特売

ナツメ球ロング

ナツメ球ロング - ELPAナツメ球ロング - ELPAナツメ球ロング - ELPAナツメ球ロング - ELPA
(3件のレビュー)

長寿命タイプ
小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。

口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約12000バルブ径(Φmm)20内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24262927G-L10NB(W)
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24262927
2023-07-27
用途: 自宅の古い照明器具に
その他業種

あまりに小物で忘れてしまう。そして、これの為に買い物に行くのもしんどい。しかし突然死するのでストック用です。
いつもの優し気な明かりでありがたいです

1が参考にしています
対象商品 : 24262927
2023-02-07
用途: 部屋の蛍光灯のナツメ球の交換
製造業

早々に到着して助かりました。
商品は破損等なく問題ありません。

対象商品 : 24262927
2020-05-17
用途: 自宅
自動車・二輪車・自転車関連業

自宅で使用してます。お店の迅速な対応に感謝です。ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする