ELPA
国民球5WE12Wロング
国民球
長寿命タイプ
小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
国民球
定格電圧(V)
110
色
ホワイト
全長(mm)
46
消費電力(W)
5
定格寿命(時間)
約10000
バルブ径(Φmm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24263462
G-L12H(W)
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください