コードレス電話用充電池
- 仕様
- 安全装置内蔵
- 定格電圧(V)
- 3.6
- 適合機種メーカー
- NEC SP-D3・NTT CTデンチパック-099同等品
- 使用電池
- ニッケル水素電池
- バッテリー容量(mAh)
- 800
- 内容量
- 1個
家電 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24265842 | THB-221 | 22574168 | TSA-221 | ![]() | 大容量長持ち電話機用充電池 | ELPA | 1個 | ¥1,899 税込¥2,089 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |

























