ELPA
中パネル6.3V
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金
E12
定格消費電力(W)
0.9
定格電圧(V)
6.3
色
クリア
全長(mm)
34
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24267757
G-3006H(C)
オープン
¥
142
¥
156
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください