ELPA
ミニボール 10W
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)
61
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口金
色
定格消費電力(W)
定格電圧(V)
電球形状
電球の種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24268247
G-8006H(W)
E26
ホワイト
10
110
ミニボール球
白熱電球
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
24268265
G-8006H(C)
E26
クリア
10
110
ミニボール球
白熱電球
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
14日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください