曜日別特売

電子点灯管FE1E

電子点灯管FE1E - ELPA電子点灯管FE1E - ELPA
(6件のレビュー)

電子点灯管
10~30W用
パッとすぐ点灯。
従来の点灯管に比べ平均点灯所要時間は半分以下の約1.2秒、操作回数は約20倍の120,000回以上。電子回路を内蔵した点灯管ですので、従来のグロー方式点灯管のかわりに、そのままおつかいいただけます。
直管蛍光灯:10・15・20・30(W)
丸形蛍光灯:9・15・20・30(W)
コンパクト蛍光灯:9・13・18・27(W)

口金E17(ネジ込み式)全長(mm)40種類FE-1E(10~30W形用)定格電圧(V)100管径(Φmm)17金具ねじ込み式形名E形定格作動回数約12万回以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24271993EDG-10
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-25
用途: 設備修理部品として

サークライン照明付き拡大鏡の手動スタータースイッチが劣化故障した場合の修理用に使用。
E17 ソケットと組み合わせて蛍光灯の「手動スターター兼電源スイッチ」の置き換えに採用しています。今となっては蛍光灯の手動スターターは殆ど無くなってきていますが、何れLED光源に置き換えが始まるまでは使用し続けます。

対象商品 : 24271993
2022-04-11
用途: 照明修理
卸売・小売業

照明の点灯管劣化で点灯するまでに時間がかかりストレスでした。LED照明交換も考えましたが、点灯時間の短い点灯管で安価だったので購入。
取付けも問題なく、すぐ点灯するようになり満足です。

対象商品 : 24271993
2022-03-12
用途: 玄関の照明用

一瞬で点灯します。値段の価値は確実にあります。又買うと思います。

対象商品 : 24271993
2021-04-05
用途: 紫外線殺菌ボックス用
医療・福祉・介護関連業

通常の点灯管より軽量な感じです。
すぐに点灯するので快適!推定寿命ではもう取り替えることがないはず。

対象商品 : 24271993
2020-08-05
用途: 室内電灯のメンテナンス
製造業

蛍光灯なのにLEDみたいにパッと一瞬で点く所がお気に入りです。

対象商品 : 24271993
2020-05-01
用途: 室内作業

反応が早く、すぐに点灯するので、とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする