ELPA
ミシン球 T22
小形のランプで店舗照明・ムードスタンド照明・装飾照明、表示灯などに適しています。
全長(mm)
57
色
クリア
定格電圧(V)
110
口金
E17
定格消費電力(W)
25
定格寿命(時間)
約1000
バルブ径(Φmm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24272806
G-125H
オープン
¥
228
¥
251
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください