ELPA
カラーS型ミニ球25
(1件のレビュー)
キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾照明、アクセント照明、ディスプレイ用に適しています。。
口金
E17
電球の種類
白熱電球
電球形状
ミニ球
定格消費電力(W)
25
定格電圧(V)
110
全長(mm)
58
定格寿命(時間)
約1000
バルブ径(Φmm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24273025
G-20H(AM)
アンバー
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
24273034
G-20H(BL)
ブルー
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
24273043
G-20H(R)
レッド
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください